Legrand - LEGRAND LCS3 üvegajtó 9U (pótalkatrész) SX073492 - 900474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 559 mm
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971174429
Sonepar cikkszám
SX073492
Gyártói cikkszám
900474
Gyártói típuskód
LCS 900474
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
559 mm
Szín:
színtelen
Magasság:
4 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
431 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
LEGRAND LCS3 üvegajtó 9U (pótalkatrész)