Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 1F 230-400/115-230V 16000VA IP20 SX069670 - 142561

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 1F 230-400/115-230V 16000VA IP20 SX069670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970544865

Sonepar cikkszám

SX069670

Gyártói cikkszám

142561

Gyártói típuskód

142561

1. primerfeszültség:

230-230 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Névleges látszólagos teljesítmény:

16000 VA

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Védettség (IP):

IP21

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

431 mm

Magasság:

650 mm

Mélység:

440 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.2 %

Legrand leválasztó transzformátor 1F 230-400/115-230V 16000VA IP20