Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/230V 1000VA SX068756 - 042541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 1000 VA
Szélesség - 370 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060425418
Sonepar cikkszám
SX068756
Gyártói cikkszám
042541
Gyártói típuskód
042541
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
1000 VA
Szélesség:
370 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Kapcsolási mód:
DY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.8 %
Magasság:
330 mm
Mélység:
190 mm