Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/230V 4000VA SX068759 - 042544

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/230V 4000VA SX068759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Névleges teljesítmény - 4000 VA

  • Szélesség - 420 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060425449

Sonepar cikkszám

SX068759

Gyártói cikkszám

042544

Gyártói típuskód

042544

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Névleges teljesítmény:

4000 VA

Szélesség:

420 mm

Védettség (IP):

IP21

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Kapcsolási mód:

DY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2.4 %

Magasság:

390 mm

Mélység:

310 mm

Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/230V 4000VA