Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/230V 630VA SX068755 - 042540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 630 VA
Szélesség - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060425401
Sonepar cikkszám
SX068755
Gyártói cikkszám
042540
Gyártói típuskód
042540
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
630 VA
Szélesség:
240 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Kapcsolási mód:
DY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.3 %
Magasság:
270 mm
Mélység:
190 mm