Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/400V 1000VA SX068783 - 042821

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/400V 1000VA SX068783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • Szekunder feszültség 1 - 400-400 V

  • Névleges teljesítmény - 1000 VA

  • Szélesség - 370 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060428211

Sonepar cikkszám

SX068783

Gyártói cikkszám

042821

Gyártói típuskód

042821

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

Szekunder feszültség 1:

400-400 V

Névleges teljesítmény:

1000 VA

Szélesség:

370 mm

Védettség (IP):

IP21

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Kapcsolási mód:

DY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

2 %

Magasság:

330 mm

Mélység:

190 mm

Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/400V 1000VA