Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3F 400/400V 4000VA SX068786 - 042824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 400-400 V
Névleges teljesítmény - 4000 VA
Szélesség - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060428242
Sonepar cikkszám
SX068786
Gyártói cikkszám
042824
Gyártói típuskód
042824
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
400-400 V
Névleges teljesítmény:
4000 VA
Szélesség:
420 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Kapcsolási mód:
DY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2 %
Magasság:
390 mm
Mélység:
310 mm