Legrand - Legrand leválasztó transzformátor 3X400/230 25KVA IP21 SX075851 - 142548
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Igen
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 25000 VA
Szélesség - 590 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075851
Gyártói cikkszám
142548
Gyártói típuskód
Program Mosaic 142548
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Igen
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
25000 VA
Szélesség:
590 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Nem
Kapcsolási mód:
DY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.6 %
Magasság:
650 mm
Mélység:
500 mm