Legrand - LEGRAND Linkeo függőleges rendező perforált tálcás 33U SX072841 - 646420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 300 mm
Magasságegységek száma (HE) - 33
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066464206
Sonepar cikkszám
SX072841
Gyártói cikkszám
646420
Gyártói típuskód
Linkeo 646420
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
300 mm
Magasságegységek száma (HE):
33
Szín:
alumínium
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
1486 mm
Hosszúság:
25 mm
LEGRAND Linkeo függőleges rendező perforált tálcás 33U