Legrand - LEGRAND Linkeo függőleges rendező perforált tálcás 47U SX072842 - 646422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - fém
Szélesség - 300 mm
Magasságegységek száma (HE) - 47
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970968265
Sonepar cikkszám
SX072842
Gyártói cikkszám
646422
Gyártói típuskód
Linkeo 646422
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
fém
Szélesség:
300 mm
Magasságegységek száma (HE):
47
Szín:
alumínium
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
2105 mm
Hosszúság:
25 mm
LEGRAND Linkeo függőleges rendező perforált tálcás 47U