Legrand - LEGRAND Linkeo függőleges tüskés patch rendező 47U SZÉL: 800 SX072844 - 646427
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - egyéb
Szélesség - 110 mm
Magasságegységek száma (HE) - 47
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970968289
Sonepar cikkszám
SX072844
Gyártói cikkszám
646427
Gyártói típuskód
Linkeo 646427
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
egyéb
Szélesség:
110 mm
Magasságegységek száma (HE):
47
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
LEGRAND Linkeo függőleges tüskés patch rendező 47U SZÉL: 800