Legrand - LEGRAND Linkeo görgő készlet ,fali szekrényhez SX072821 - 646248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító görgő
Szélesség - 40 mm
Magasság - 95 mm
Terhelhetőség - 115 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970968005
Sonepar cikkszám
SX072821
Gyártói cikkszám
646248
Gyártói típuskód
Linkeo 646248
Kivitel:
szállító görgő
Szélesség:
40 mm
Magasság:
95 mm
Terhelhetőség:
115 kg
Anyag:
fém
Mélység:
106 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
LEGRAND Linkeo görgő készlet ,fali szekrényhez