Legrand - LEGRAND Linkeo lábazat 600x1000 antracit SX072836 - 646402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066464022
Sonepar cikkszám
SX072836
Gyártói cikkszám
646402
Gyártói típuskód
Linkeo 646402
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND Linkeo lábazat 600x1000 antracit