Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Linkeo lábazat 600x800/800x600 antracit SX072835 - 646401

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Linkeo lábazat 600x800/800x600 antracit SX072835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245066464015

Sonepar cikkszám

SX072835

Gyártói cikkszám

646401

Gyártói típuskód

Linkeo 646401

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

LEGRAND Linkeo lábazat 600x800/800x600 antracit