Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Linkeo PDU tartó sín 42U SX072839 - 646415

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Linkeo PDU tartó sín 42U SX072839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 73 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970968234

Sonepar cikkszám

SX072839

Gyártói cikkszám

646415

Gyártói típuskód

Linkeo 646415

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

73 mm

Magasságegységek száma (HE):

42

Szín:

alumínium

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

1900 mm

LEGRAND Linkeo PDU tartó sín 42U