Legrand - LEGRAND Linkeo PDU tartó sín 47U SX072840 - 646416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 73 mm
Magasságegységek száma (HE) - 47
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970968241
Sonepar cikkszám
SX072840
Gyártói cikkszám
646416
Gyártói típuskód
Linkeo 646416
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
73 mm
Magasságegységek száma (HE):
47
Szín:
alumínium
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
2121 mm
LEGRAND Linkeo PDU tartó sín 47U