Legrand - LEGRAND Linkeo süllyesztett burkolat 4xRJ45 keystone port fogadására egyenes fehér burkolattal és kerettel címketartóval SX102880 - 632900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 4
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972218856
Sonepar cikkszám
SX102880
Gyártói cikkszám
632900
Gyártói típuskód
632900
Felhasználás:
adatcsatlakozó házhoz
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
4
Összeállítás:
teljes lemez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
Készülék szélessége:
86 mm
Készülék magassága:
86 mm
Készülék mélysége:
15.6 mm