Legrand - LEGRAND Linkeo ventilátor 2,5 méter vezetékkel fali szekrényhez IP30 SX068839 - 046260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP20
Szélesség - 119 mm
Magasság - 39 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060462604
Sonepar cikkszám
SX068839
Gyártói cikkszám
046260
Gyártói típuskód
LCS2 046260
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
119 mm
Magasság:
39 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
22 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
119 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
90 m3/h
Átszellőztető:
Igen
RAL-szám:
9005