Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND LinkeoC 10x 1xRJ45 csatlakozó készlet 45x45 burkolattal Cat.6A STP fehér SX102881 - 632901

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND LinkeoC 10x 1xRJ45 csatlakozó készlet 45x45 burkolattal Cat.6A STP fehér SX102881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414972218863

Sonepar cikkszám

SX102881

Gyártói cikkszám

632901

Gyártói típuskód

632901

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6A (IEC)

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

RAL-szám:

9003

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

34 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

LEGRAND LinkeoC 10x 1xRJ45 csatlakozó készlet 45x45 burkolattal Cat.6A STP fehér