Legrand - LEGRAND LinkeoRACK függőleges rendező zárt csatorna SX068842 - 046397
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 145 mm
Magasságegységek száma (HE) - 42
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060463977
Sonepar cikkszám
SX068842
Gyártói cikkszám
046397
Gyártói típuskód
Linkeo 046397
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
145 mm
Magasságegységek száma (HE):
42
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
LEGRAND LinkeoRACK függőleges rendező zárt csatorna