Legrand - LEGRAND magasító keret készlet SZÉL: 600 MÉLY: 1000 Linkeo DC SX072714 - 446870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414972027526
Sonepar cikkszám
SX072714
Gyártói cikkszám
446870
Gyártói típuskód
446870
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Mélység:
1000 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Ütésállóság (IK):
IK02
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND magasító keret készlet SZÉL: 600 MÉLY: 1000 Linkeo DC