Legrand - LEGRAND MEGALINE rack 2 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20 SX069758 - 310801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 483 mm
Magasság - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063108011
Sonepar cikkszám
SX069758
Gyártói cikkszám
310801
Gyártói típuskód
310801
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
483 mm
Magasság:
133 mm
Mélység:
584 mm
LEGRAND MEGALINE rack 2 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20