Legrand - LEGRAND MEGALINE rack 3 készlet akku-pack IP20 SX069755 - 310798
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 483 mm
Magasság - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063107984
Sonepar cikkszám
SX069755
Gyártói cikkszám
310798
Gyártói típuskód
310798
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
483 mm
Magasság:
133 mm
Mélység:
584 mm
LEGRAND MEGALINE rack 3 készlet akku-pack IP20