Legrand - LEGRAND MEGALINE rack 4 készlet akku-pack IP20 SX069756 - 310799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 483 mm
Magasság - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063107991
Sonepar cikkszám
SX069756
Gyártói cikkszám
310799
Gyártói típuskód
310799
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
483 mm
Magasság:
133 mm
Mélység:
584 mm
LEGRAND MEGALINE rack 4 készlet akku-pack IP20