Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND MEGALINE rack üres akku-pack IP20 SX069761 - 310804

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND MEGALINE rack üres akku-pack IP20 SX069761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 483 mm

  • Magasság - 133 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063108042

Sonepar cikkszám

SX069761

Gyártói cikkszám

310804

Gyártói típuskód

310804

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

483 mm

Magasság:

133 mm

Mélység:

584 mm

LEGRAND MEGALINE rack üres akku-pack IP20