Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND MEGALINE torony 2 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20 SX069744 - 310787

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND MEGALINE torony 2 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20 SX069744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 475 mm

  • Magasság - 270 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063107878

Sonepar cikkszám

SX069744

Gyártói cikkszám

310787

Gyártói típuskód

310787

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

475 mm

Magasság:

270 mm

Mélység:

570 mm

LEGRAND MEGALINE torony 2 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20