Legrand - LEGRAND MEGALINE torony 8 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20 SX069750 - 310793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 475 mm
Magasság - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063107939
Sonepar cikkszám
SX069750
Gyártói cikkszám
310793
Gyártói típuskód
310793
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
475 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
570 mm
LEGRAND MEGALINE torony 8 készlet gyorstöltővel akku-pack IP20