Legrand - LEGRAND MEGALINE üres akku-pack IP20 SX069764 - 310859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 483 mm
Magasság - 630 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063108592
Sonepar cikkszám
SX069764
Gyártói cikkszám
310859
Gyártói típuskód
310859
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
483 mm
Magasság:
630 mm
Mélység:
266 mm
LEGRAND MEGALINE üres akku-pack IP20