Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Megszakító 400A 36kA 3pol kézi G60830 - 025588

MásolásMásolás
Legrand - Megszakító 400A 36kA 3pol kézi G60830

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060255886

Sonepar cikkszám

G60830

Gyártói cikkszám

025588

Gyártói típuskód

DPX-I 630 025588

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP30

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

billenő

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Segédérintkezők száma, záró:

0

Megszakító 400A 36kA 3pol kézi