Legrand - LEGRAND mellső tálca készlet HD optikai panelhez SX102810 - 032126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - LWL-kábelvezetés
Anyag - műanyag
Szélesség - 106 mm
Szín - fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971929265
Sonepar cikkszám
SX102810
Gyártói cikkszám
032126
Gyártói típuskód
032126
Kivitel:
LWL-kábelvezetés
Anyag:
műanyag
Szélesség:
106 mm
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
11 mm
Hosszúság:
88 mm
RAL-szám:
9017
LEGRAND mellső tálca készlet HD optikai panelhez