Legrand - LEGRAND Minicube szekrény 31U SZÉL: 800 MÉLY: 1200 MAG: 2280 klímával pduval és upssel szerlt antracit üvegajtós 3,5kW LCS3 SX072689 - 446171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 30
Szélesség - 800 mm
Mélység - 1200 mm
Magasság - 2300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
810 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971173781
Sonepar cikkszám
SX072689
Gyártói cikkszám
446171
Gyártói típuskód
446171
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
30
Szélesség:
800 mm
Mélység:
1200 mm
Magasság:
2300 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
fekete
Front-ajtó anyaga:
üveg
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
kétpontos
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Igen
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Földeléssel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szétszerelhető:
Nem
Vertikális kábelvezetés:
Igen
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
kétpontos
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9011
Védettség (NEMA):
egyéb