Legrand - Műa csatorna 32x20mm könyökidom külső-belső DLP G30102 - 030271
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 20 mm
Szélesség - 32 mm
Szög - 60-120 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060302719
Sonepar cikkszám
G30102
Gyártói cikkszám
030271
Gyártói típuskód
DLP mini 030271
Magasság:
20 mm
Szélesség:
32 mm
Szög:
60-120 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Műa csatorna 32x20mm könyökidom külső-belső DLP