Legrand - Legrand műanyag foglalat, normál, E14, M10x1, 2A, 250V SX102908 - 061300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Foglalat - E14
Kivitel - függőfoglalat
Szín - fehér
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060613000
Sonepar cikkszám
SX102908
Gyártói cikkszám
061300
Gyártói típuskód
061300
Anyag:
műanyag
Foglalat:
E14
Kivitel:
függőfoglalat
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
Gyújtófoglalattal:
Nem
Menetes csatlakozó:
M10x1
Kengyellel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Legrand műanyag foglalat, normál, E14, M10x1, 2A, 250V