Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND nyitott rack 19'' 42U MAG: 1956 SZÉL: 540 MÉLY: 640 szürke két tatóbordás MAX: 300 kg LinkeoRACK IP30 SX068840 - 046395

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND nyitott rack 19'' 42U MAG: 1956 SZÉL: 540 MÉLY: 640 szürke két tatóbordás MAX: 300 kg LinkeoRACK IP30 SX068840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szélesség - 550 mm

  • Mélység - 640 mm

  • Magasság - 1965 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060463953

Sonepar cikkszám

SX068840

Gyártói cikkszám

046395

Gyártói típuskód

Linkeo 046395

Szerelési szint:

elöl

Magasságegységek száma (HE):

42

Szélesség:

550 mm

Mélység:

640 mm

Magasság:

1965 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

0

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP00

Front-ajtó anyaga:

egyéb

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Nem

Tetőlemezzel:

Nem

Front-ajtó reteszelés:

nincs

Üveges ajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

fix kerettel

Maximális terhelhetőség:

300 kg

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND nyitott rack 19'' 42U MAG: 1956 SZÉL: 540 MÉLY: 640 szürke két tatóbordás MAX: 300 kg LinkeoRACK IP30