Legrand - LEGRAND nyitott rack 19'' 42U MAG: 1956 SZÉL: 540 MÉLY: 820 szürke négy tatóbordás MAX: 300 kg LinkeoRACK IP30 SX068841 - 046396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 550 mm
Mélység - 820 mm
Magasság - 1965 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060463960
Sonepar cikkszám
SX068841
Gyártói cikkszám
046396
Gyártói típuskód
Linkeo 046396
Szerelési szint:
elöl
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
550 mm
Mélység:
820 mm
Magasság:
1965 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
0
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP00
Front-ajtó anyaga:
egyéb
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Nem
Tetőlemezzel:
Nem
Front-ajtó reteszelés:
nincs
Üveges ajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
300 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb