Legrand - LEGRAND nyitott rack 19'' 45U MAG: 2185 SZÉL: 540 MÉLY: 521 fekete két tatóbordás MAX: 675 kg LCS2RACK IP30 SX068843 - 046406
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - nincs
Magasságegységek száma (HE) - 45
Szélesség - 604 mm
Mélység - 521 mm
Magasság - 2185 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
435 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464066
Sonepar cikkszám
SX068843
Gyártói cikkszám
046406
Gyártói típuskód
LCS2 046406
Szerelési szint:
nincs
Magasságegységek száma (HE):
45
Szélesség:
604 mm
Mélység:
521 mm
Magasság:
2185 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
0
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP00
Front-ajtó anyaga:
egyéb
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Nem
Tetőlemezzel:
Nem
Front-ajtó reteszelés:
nincs
Üveges ajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
675 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9005
Védettség (NEMA):
egyéb