Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND OH patch panel vázszerkezet 4xRJ45 UPT port fogadására 5 modul széles LCS3 SX102857 - 413179

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND OH patch panel vázszerkezet 4xRJ45 UPT port fogadására 5 modul széles LCS3 SX102857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - egyéb

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 4

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)

  • Árnyékolt - Nem

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971820784

Sonepar cikkszám

SX102857

Gyártói cikkszám

413179

Gyártói típuskód

413179

Kategória:

egyéb

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

4

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(4)

Árnyékolt:

Nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín

Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:

4

RAL-szám:

7035

Magasság:

51 mm

Szélesség:

40 mm

Mélység:

60 mm

LEGRAND OH patch panel vázszerkezet 4xRJ45 UPT port fogadására 5 modul széles LCS3