Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 6xLC szimplex pigtail-ekkel szerelve 160 méter nagydobon LCS3 IP20 SX069641 - 132056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM3
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - LC
Hosszúság - 160 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971580961
Sonepar cikkszám
SX069641
Gyártói cikkszám
132056
Gyártói típuskód
LCS 132056
Kategória:
OM3
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
LC
Hosszúság:
160 m
Kábeltípus:
Breakout
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
6
Köpeny színe:
türkíz
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
0.9 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen