Legrand - LEGRAND optikai fali kábel OM3 beltéri 6 üvegszál LSZH (LSOH) 2x 6xSC szimplex pigtail-ekkel szerelve 60 méter kis dobon LCS3 SX069604 - 132006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM3
Szál fajtája - multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - SC
Hosszúság - 60 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971580596
Sonepar cikkszám
SX069604
Gyártói cikkszám
132006
Gyártói típuskód
LCS 132006
Kategória:
OM3
Szál fajtája:
multimodális 50/125
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
SC
Hosszúság:
60 m
Kábeltípus:
Breakout
Csatlakozás 1 APC típusú:
Nem
Szálak száma:
6
Köpeny színe:
türkíz
Egyes üvegszál köpeny külső átmérője:
0.9 mm
Csatlakozás 2 APC típusú:
Nem
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen