MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai kábel OM2 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 4 üvegszál tight buffer Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 SX068509 - 032555

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai kábel OM2 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 4 üvegszál tight buffer Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 SX068509

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Szálak száma - 4

  • Ér-fajta - teljes ér

  • Kategória - OM2

  • Szálak száma erenként - 1

Csomagolás és feltételek

  • 2000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060325558

Sonepar cikkszám

SX068509

Gyártói cikkszám

032555

Gyártói típuskód

032555

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Szálak száma:

4

Ér-fajta:

teljes ér

Kategória:

OM2

Szálak száma erenként:

1

Rágcsálóvédelem:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

narancs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Kábel fémmentes:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Dca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

50 mm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

LEGRAND optikai kábel OM2 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 4 üvegszál tight buffer Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3