Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai kábel OM3 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 24 üvegszál loose tube Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 SX068544 - 032553

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai kábel OM3 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 24 üvegszál loose tube Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 SX068544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Szálak száma - 24

  • Ér-fajta - üreges ér

  • Kategória - OM3

  • Szálak száma erenként - 24

Csomagolás és feltételek

  • 2000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060325534

Sonepar cikkszám

SX068544

Gyártói cikkszám

032553

Gyártói típuskód

032553

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Szálak száma:

24

Ér-fajta:

üreges ér

Kategória:

OM3

Szálak száma erenként:

24

Rágcsálóvédelem:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Igen

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

türkíz

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Kábel fémmentes:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Dca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Kábelgeometria:

kerek

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.3 mm

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

73 mm

Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):

Nem

Max. szakítószilárdság telepítés közben:

3 kN

Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):

Igen

Tömeg:

55 kg/km

Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:

Nem

Funkciótartás az IEC 60331-25 szerint:

nincs

Funkciótartás az EN 50200 szerint:

nincs

Vezetékszélesség kb.:

7.3 mm

Vezetékmagasság kb.:

7.3 mm

LEGRAND optikai kábel OM3 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 24 üvegszál loose tube Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3