Legrand - LEGRAND optikai kábel OM3 multimódusú univerzális (beltéri/kültéri) 24 üvegszál tight buffer Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 IP20 SX068557 - 032552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Szálak száma - 24
Ér-fajta - teljes ér
Kategória - OM3
Szálak száma erenként - 24
Csomagolás és feltételek
2000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060325527
Sonepar cikkszám
SX068557
Gyártói cikkszám
032552
Gyártói típuskód
032552
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Szálak száma:
24
Ér-fajta:
teljes ér
Kategória:
OM3
Szálak száma erenként:
24
Rágcsálóvédelem:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
türkíz
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Kábel fémmentes:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Kábelgeometria:
kerek
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.5 mm
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
115 mm
Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):
Nem
Max. szakítószilárdság telepítés közben:
2.4 kN
Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen
Tömeg:
63 kg/km
Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-25 szerint:
nincs
Funkciótartás az EN 50200 szerint:
nincs
Vezetékszélesség kb.:
8.5 mm
Vezetékmagasság kb.:
8.5 mm