Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai kábel OM4 multimódusú kültéri rozsdamentes 12 üvegszál loose tube 2000m-kábeldob LCS3 IP20 SX068560 - 032548

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai kábel OM4 multimódusú kültéri rozsdamentes 12 üvegszál loose tube 2000m-kábeldob LCS3 IP20 SX068560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - multimodális 50/125

  • Szálak száma - 12

  • Ér-fajta - üreges ér

  • Kategória - OM4

  • Szálak száma erenként - 12

Csomagolás és feltételek

  • 2000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970965202

Sonepar cikkszám

SX068560

Gyártói cikkszám

032548

Gyártói típuskód

032548

Szál fajtája:

multimodális 50/125

Szálak száma:

12

Ér-fajta:

üreges ér

Kategória:

OM4

Szálak száma erenként:

12

Rágcsálóvédelem:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel fémmentes:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelgeometria:

kerek

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.5 mm

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Nem

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

85 mm

Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):

Nem

Max. szakítószilárdság telepítés közben:

3 kN

Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):

Nem

Tömeg:

75 kg/km

Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:

Nem

Funkciótartás az IEC 60331-25 szerint:

nincs

Funkciótartás az EN 50200 szerint:

nincs

Vezetékszélesség kb.:

8.5 mm

Vezetékmagasság kb.:

8.5 mm

LEGRAND optikai kábel OM4 multimódusú kültéri rozsdamentes 12 üvegszál loose tube 2000m-kábeldob LCS3 IP20