Legrand - LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú kültéri rozsdamentes 24 üvegszál loose tube 2000m-kábeldob LCS3 SX068570 - 032525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egymódusú 9/125
Szálak száma - 24
Ér-fajta - üreges ér
Kategória - OS2
Szálak száma erenként - 24
Csomagolás és feltételek
2000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970964960
Sonepar cikkszám
SX068570
Gyártói cikkszám
032525
Gyártói típuskód
032525
Szál fajtája:
egymódusú 9/125
Szálak száma:
24
Ér-fajta:
üreges ér
Kategória:
OS2
Szálak száma erenként:
24
Rágcsálóvédelem:
Igen
Húzásmentesítés:
Nem
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel fémmentes:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Kábelgeometria:
kerek
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.5 mm
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Nem
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
85 mm
Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):
Nem
Max. szakítószilárdság telepítés közben:
3 kN
Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Nem
Tömeg:
75 kg/km
Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):
Nem
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-25 szerint:
nincs
Funkciótartás az EN 50200 szerint:
nincs
Vezetékszélesség kb.:
8.5 mm
Vezetékmagasság kb.:
8.5 mm