Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú kültéri rozsdamentes 4 üvegszál loose tube 2000m-kábeldob LCS3 SX068571 - 032523

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú kültéri rozsdamentes 4 üvegszál loose tube 2000m-kábeldob LCS3 SX068571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - egymódusú 9/125

  • Szálak száma - 4

  • Ér-fajta - üreges ér

  • Kategória - OS2

  • Szálak száma erenként - 4

Csomagolás és feltételek

  • 2000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970964922

Sonepar cikkszám

SX068571

Gyártói cikkszám

032523

Gyártói típuskód

032523

Szál fajtája:

egymódusú 9/125

Szálak száma:

4

Ér-fajta:

üreges ér

Kategória:

OS2

Szálak száma erenként:

4

Rágcsálóvédelem:

Igen

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel fémmentes:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

8.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

85 mm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú kültéri rozsdamentes 4 üvegszál loose tube 2000m-kábeldob LCS3