Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú univerzális (beltéri/kültéri) 12 üvegszál loose tube Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 SX068575 - 032514

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú univerzális (beltéri/kültéri) 12 üvegszál loose tube Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 SX068575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - egymódusú 9/125

  • Szálak száma - 12

  • Ér-fajta - üreges ér

  • Kategória - OS2

  • Szálak száma erenként - 12

Csomagolás és feltételek

  • 2000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060325145

Sonepar cikkszám

SX068575

Gyártói cikkszám

032514

Gyártói típuskód

032514

Szál fajtája:

egymódusú 9/125

Szálak száma:

12

Ér-fajta:

üreges ér

Kategória:

OS2

Szálak száma erenként:

12

Rágcsálóvédelem:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Kábel hosszanti vízállóság:

Igen

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Befújható:

Nem

Köpeny anyaga:

egyéb

Köpeny színe:

sárga

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Kábel fémmentes:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Dca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Kémiai anyagoknak ellenáll:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

73 mm

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú univerzális (beltéri/kültéri) 12 üvegszál loose tube Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3