Legrand - LEGRAND optikai kábel OS2 monomódusú univerzális (beltéri/kültéri) 6 üvegszál loose tube Dca-s2-d2-a1 2000m-kábeldob LCS3 SX068579 - 032512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egymódusú 9/125
Szálak száma - 6
Ér-fajta - üreges ér
Kategória - OS2
Szálak száma erenként - 6
Csomagolás és feltételek
2000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060325121
Sonepar cikkszám
SX068579
Gyártói cikkszám
032512
Gyártói típuskód
032512
Szál fajtája:
egymódusú 9/125
Szálak száma:
6
Ér-fajta:
üreges ér
Kategória:
OS2
Szálak száma erenként:
6
Rágcsálóvédelem:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Kábel hosszanti vízállóság:
Igen
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Befújható:
Nem
Köpeny anyaga:
egyéb
Köpeny színe:
sárga
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Kábel fémmentes:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Kémiai anyagoknak ellenáll:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.3 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
73 mm
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem