Legrand - LEGRAND optikai patch modul 3xLC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3 SX068371 - 032123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970961853
Sonepar cikkszám
SX068371
Gyártói cikkszám
032123
Gyártói típuskód
032123
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
LC-Duplex
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
6
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
38.4 mm
LEGRAND optikai patch modul 3xLC duplex multimódusú címkével és címketartóval bézs LCS3