Legrand - LEGRAND optikai patch modul 3xSC/APC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20 SX068361 - 032112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6
APC-kivitelezés - Igen
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX068361
Gyártói cikkszám
032112
Gyártói típuskód
032112
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
6
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
SC-duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
SC-duplex
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
6
RAL-szám:
9017
Magasság:
23 mm
Szélesség:
108.8 mm
Mélység:
33.3 mm
LEGRAND optikai patch modul 3xSC/APC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20