Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND optikai patch modul 3xSC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20 SX068359 - 032110

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND optikai patch modul 3xSC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20 SX068359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 6

  • Szín - fekete

  • Előlappal - Nem

  • Házzal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX068359

Gyártói cikkszám

032110

Gyártói típuskód

032110

Szál fajtája:

Singlemode

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

6

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Igen

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

SC-duplex

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

SC-duplex

Szerelési mód:

egyéb

Kapcsolók/adapterek számával:

6

RAL-szám:

9017

Magasság:

23 mm

Szélesség:

108.8 mm

Mélység:

33.3 mm

LEGRAND optikai patch modul 3xSC duplex monomódusú címkével és címketartóval fekete LCS3 IP20